BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele 8-11A - U12/16e11 KONT K2-9..K2-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 8...11 A
Asennustapa - suora kiinnitys
Käynnistysluokka - muu
Automaattinen nollaus - ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738173010
Sähkönumero
3889217
Toimittajan tuotenumero
U12/16E11
Tukkuerä
U12/16E11
Säädettävä virta-alue:
8...11 A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Käynnistysluokka:
muu
Automaattinen nollaus:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Nollaus painikkeella:
kyllä
Kiinnitys suoraan kontaktorin liittimiin 1 sulk. + 1 avautuva kosketin
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


