BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele U12 - U12/16 10-14A K3-10-K3-22

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 10...14 A

  • Käynnistysluokka - muu

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738197283

Sähkönumero

3751319

Toimittajan tuotenumero

U12/16E14K3

Tukkuerä

10

Säädettävä virta-alue:

10...14 A

Käynnistysluokka:

muu

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

U12/16E 14 K3-sarjalle 10-14A/ YD 18-24A

Lämpörele kontaktoreille K(G)3-10 -K(G)3-22 asettelualue 10-14 A / YD 18-24A manuaalinen kuittaus

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan