BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele U12 - U12/16 6-9A K3-10-K3-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 6...9 A
Käynnistysluokka - muu
Asennustapa - suora kiinnitys
Automaattinen nollaus - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9005738197153
Sähkönumero
3751326
Toimittajan tuotenumero
U12/16E9K3
Tukkuerä
10
Säädettävä virta-alue:
6...9 A
Käynnistysluokka:
muu
Asennustapa:
suora kiinnitys
Automaattinen nollaus:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lämpörele kontaktoreille K(G)3-10 -K(G)3-22 asettelualue 6-9 A manuaalinen kuittaus
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


