BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele virtam. 104-156A - U85 90 KONT K3-90..K3-151

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 80...120 A
Asennustapa - suora kiinnitys
Käynnistysluokka - muu
Automaattinen nollaus - ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
K3
EAN-koodi
9005738174406
Sähkönumero
3889232
Toimittajan tuotenumero
U85 90
Tukkuerä
U85 90
Säädettävä virta-alue:
80...120 A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Käynnistysluokka:
muu
Automaattinen nollaus:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Nollaus painikkeella:
kyllä


