BENEDIKT & JÄGER - Lampunpidin B3 - B4FU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - BA9s

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 440...440 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 440...440 V

  • Kiinnitystapa - lattiaan kiinnitettävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738007445

Sähkönumero

2317235

Toimittajan tuotenumero

B4FU

Tukkuerä

10

Lampunpidin:

BA9s

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

440...440 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

440...440 V

Kiinnitystapa:

lattiaan kiinnitettävä

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sisältää diodin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkkivalon pidin BA9s-kantaisille merkkivaloille, kiinnitys koteloiden BG1, BG2, BG3 pohjaan.

Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.