BENEDIKT & JÄGER - Linssi B3 - B4RFBL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - sininen
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Aukon leveys - 22 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738008312
Sähkönumero
2317250
Toimittajan tuotenumero
B3RFBL
Tukkuerä
10
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
sininen
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Aukon leveys:
22 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Linssi B3RF BL d=22,5mm SIN
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.


