BENEDIKT & JÄGER - Linssi B3 - B4RFWS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - valkoinen
Reiän halkaisija - 22 mm
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Aukon leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9005738008367
Sähkönumero
2317251
Toimittajan tuotenumero
B3RFWS
Tukkuerä
10
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
valkoinen
Reiän halkaisija:
22 mm
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Aukon leveys:
22 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Linssi B3RFWS d=22,5mm VAL
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.


