BENEDIKT & JÄGER - Linssi vih - B3RGN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - vihreä

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

  • Aukon leveys - 22 mm

  • Sisältää suojakannen/-kuvun - ei

  • Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738747310

Sähkönumero

2316973

Toimittajan tuotenumero

B3RGN

Tukkuerä

10

Painikkeen väri:

vihreä

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Aukon leveys:

22 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Linssi B3R GN vihreä

Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.