BENEDIKT & JÄGER - Merkkilamppu B3 - B3-L110GNB

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 90...120 V

  • Tekniikka - LED

  • Väri - vihreä

  • Halogeeni - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738961419

Sähkönumero

2317344

Toimittajan tuotenumero

B3-L110GNB

Tukkuerä

10

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

90...120 V

Tekniikka:

LED

Väri:

vihreä

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

7 mA

Soveltuu osoittimelle:

ei

B3-L110 VIH 90-120V AC/DC BA9s

Merkkivalovalikoimastamme löydät ensiasennuksiin ja kiinteistöjen, teollisuuden ja liikkuvan kaluston huolto- ja kunnossapitotarkoituksiin hehku-, hohto- ja LED-tyyppiset BA9s-kannalla varustetut merkkivalolamput eri jännitteille. Isommissa teollisuus- ja liikekiinteistöissä voidaan saavuttaa merkittäviä rahallisia säästöjä käyttämällä enemmän suosiota saavuttaneita LED-merkkilamppujaa