BENEDIKT & JÄGER - Merkkilamppu B3 - B3-L24GEB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 20...30 V
Tekniikka - LED
Väri - keltainen
Halogeeni - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738961235
Sähkönumero
2317336
Toimittajan tuotenumero
B3-L24GEB
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
20...30 V
Tekniikka:
LED
Väri:
keltainen
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
17 mA
Soveltuu osoittimelle:
ei
B3-L24 KEL 20-30V AC/DC BA9s
Merkkivalovalikoimastamme löydät ensiasennuksiin ja kiinteistöjen, teollisuuden ja liikkuvan kaluston huolto- ja kunnossapitotarkoituksiin hehku-, hohto- ja LED-tyyppiset BA9s-kannalla varustetut merkkivalolamput eri jännitteille. Isommissa teollisuus- ja liikekiinteistöissä voidaan saavuttaa merkittäviä rahallisia säästöjä käyttämällä enemmän suosiota saavuttaneita LED-merkkilamppujaa
Merkkivalovalikoimastamme löydät ensiasennuksiin ja kiinteistöjen, teollisuuden ja liikkuvan kaluston huolto- ja kunnossapitotarkoituksiin hehku-, hohto- ja LED-tyyppiset BA9s-kannalla varustetut merkkivalolamput eri jännitteille. Isommissa teollisuus- ja liikekiinteistöissä voidaan saavuttaa merkittäviä rahallisia säästöjä käyttämällä enemmän suosiota saavuttaneita LED-merkkilamppujaa


