BENEDIKT & JÄGER - Merkkilevy B3 - B4-8819

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - litteä
Väri - keltainen
Aukon halkaisija - 22.5 mm
Muoto - pyöreä
Sienipainike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738005779
Sähkönumero
2317273
Toimittajan tuotenumero
B3-7603
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
litteä
Väri:
keltainen
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Muoto:
pyöreä
Sienipainike:
kyllä
Painikekilpi hätä-/seis-painikkeille blanko B(S)3Pxxxx, väri keltainen, pleksi valmiiksi hätä-seis-tekstillä kysy erikseen
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.


