BENEDIKT & JÄGER - Merkkivalokaluste B3 - B3-MB24RTB

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen väri - punainen

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738932853

Sähkönumero

2317302

Toimittajan tuotenumero

B3-MB24RTB

Tukkuerä

10

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen väri:

punainen

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

ei

Merkinnällä:

ei

Aukon leveys:

22 mm

Aukon korkeus:

22 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-merkkivalokaluste monoblock punainen 24V AC/DC, asennus paneeliin 22,5 mm aukkoon

Monoblock-LEDit ovat helppo ja kustannustehokas ratkaisu merkkivaloasennuksiin kojeistoissa ja ohjauspaneeleissa. Valmistele vakiokoinen kiinnitysreikä, kiinnitä ja kytke - valmis. Pitkäikäisen ja pienikokoisen LED-teknologian ansiosta merkkivalojen vaihtoväli saadaan samalla pidennettyä ja merkkivalokalusteet mahtumaan modulaarisia merkkivaloratkaisuja huomattavasti pienempään tilaan.