BENEDIKT & JÄGER - Merkkivalokaluste - B4-G48 48V 1.2W BA9s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 48...48 V
Lampun muoto - päärynänmuotoinen
Krypton - ei
Xenon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738006608
Sähkönumero
3751204
Toimittajan tuotenumero
B4-G48
Tukkuerä
50
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
48...48 V
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Merkkivalokaluste B4-G48 48V 1.2W lampun kanta BA9s
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.


