BENEDIKT & JÄGER - Minikontaktorirele - K1-07D22 2s+2a 3A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 10 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Laajennettava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
62 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9005738044488
Sähkönumero
3889505
Toimittajan tuotenumero
K1-07D22230
Tukkuerä
10
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
10 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
B&J:n kontaktorituotteet ovat alansa huippua. Kontaktorien pitkä käyttöikä, kuormitettavuus sekä pieni koko ovat yhdistelmä joka takaa, että kontaktorit soveltuvat myös vaativimpiin prosessi- ja hissisovelluksiin
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


