BENEDIKT & JÄGER - Moottorikäynnistin K3 - P1W 7.5kW k. 230V val.kyt+R-p.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suorakäynnistin (DOL)

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738956910

Sähkönumero

3751312

Toimittajan tuotenumero

P1W18230

Tukkuerä

10

Moottorikäynnistyksen tapa:

suorakäynnistin (DOL)

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Moottorikäynnistin kotelo IP65 kontaktorilla K3-18A10230, kotelossa valintakytkin MAN-0-AUTO sekä reset-painike, lämpörele U12/16etilattava erikseen asetteluvirran mukaan.

Moottorikäynnistin P1T 7.5kW kelajännite 230V valintakytkimellä Auto-0-Hand
  • sisältää kontaktorin K3-18ND10 230V
  • tilattava erikseen sopiva lämpörele U12/16E XX K3-sarjasta
  • mahtuu 2 kpl:tta HN-sarja apukosketinta
  • IP65
  • Läpilyöntiaihiot 2 kpl M20
  • Mitat: 191x 89x 101mm (kxlxs)

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan