BENEDIKT & JÄGER - Moottorinsuojakatkaisija - M4-100R 45-63 A 50kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 45...63 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Leveys - 55 mm

  • Syvyys - 144 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738206473

Sähkönumero

3751246

Toimittajan tuotenumero

M4-100R-63

Tukkuerä

0

Lämpöreleen virta-asetus:

45...63 A

Suojauksen toimintaperiaate:

elektroninen

Napojen lukumäärä:

3

Leveys:

55 mm

Syvyys:

144 mm

Korkeus:

140 mm

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

kyllä

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Moottorinsuojakatkaisija M4-100R 45-63 A 50kA

Moottorinsuojakatkaisija M4-100R 45-63 A 50kA

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan