BENEDIKT & JÄGER - Moottorinsuojakatkaisija - M4-32R 14-22A 50kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 14...22 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Leveys - 45 mm

  • Syvyys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738205193

Sähkönumero

3751238

Toimittajan tuotenumero

M4-32R-22

Tukkuerä

0

Lämpöreleen virta-asetus:

14...22 A

Suojauksen toimintaperiaate:

elektroninen

Napojen lukumäärä:

3

Leveys:

45 mm

Syvyys:

100 mm

Korkeus:

105 mm

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

kyllä

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Moottorinsuojakatkaisija M4-32R 14-22A 50kA

Moottorinsuojakatkaisija M4-32R 14-22A 50kA

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan