BENEDIKT & JÄGER - Moottorinsuojakatkaisija - M4-32T 1,6-2,5A 100kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 1.6...2.5 A
Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen
Napojen lukumäärä - 3
Leveys - 45 mm
Syvyys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738204783
Sähkönumero
3751215
Toimittajan tuotenumero
M4-32T-2,5
Tukkuerä
0
Lämpöreleen virta-asetus:
1.6...2.5 A
Suojauksen toimintaperiaate:
elektroninen
Napojen lukumäärä:
3
Leveys:
45 mm
Syvyys:
75 mm
Korkeus:
105 mm
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Moottorinsuojakatkaisija M4-32T 1,6-2,5A 100kA
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


