BENEDIKT & JÄGER - Moottorinsuojakatkaisija - M4-63R 18-26A 50kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 18...26 A
Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen
Napojen lukumäärä - 3
Leveys - 55 mm
Syvyys - 144 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738205407
Sähkönumero
3751241
Toimittajan tuotenumero
M4-63R-26
Tukkuerä
0
Lämpöreleen virta-asetus:
18...26 A
Suojauksen toimintaperiaate:
elektroninen
Napojen lukumäärä:
3
Leveys:
55 mm
Syvyys:
144 mm
Korkeus:
140 mm
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Moottorinsuojakatkaisija M4-63R 18-26A 50kA


