BENEDIKT & JÄGER - Ohjainholkki B3 - P642

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738160324

Sähkönumero

2317225

Toimittajan tuotenumero

P642

Tukkuerä

10

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Keskiöholkki koskettimen B3T01 ja B3T10 käyttämiseksi kytkykappaleiden B3S ja B3M keskipaikalla B3-painikkeiden kanssa

Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.