BENEDIKT & JÄGER - Painikekotelo B3 - BG2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738011435
Sähkönumero
2317202
Toimittajan tuotenumero
BG2
Tukkuerä
0
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Syvyys:
51 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
70 mm
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.


