BENEDIKT & JÄGER - R-painike B3 - BS4GRB-60

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - R-painike B3 - BS4GRB-60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Painikkeen väri - sininen

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Valaistavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738748843

Sähkönumero

2317214

Toimittajan tuotenumero

B3GRB-60

Tukkuerä

10

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

korkea

Painikkeen väri:

sininen

Reiän halkaisija:

22 mm

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

ei

Aukon leveys:

22 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Reset-painike sininen metalliakselilla säätöalue l=38,5 - 60mm, akselin jatkoakselilla B4V31.5 tai B4V60

Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.