BENEDIKT & JÄGER - Työvirtalaukaisija - 110-127V 50Hz 120V 60Hz

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Työvirtalaukaisija - 110-127V 50Hz 120V 60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 75...127 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 120...120 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738207111

Sähkönumero

3751263

Toimittajan tuotenumero

M4A110

Tukkuerä

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

75...127 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

120...120 V

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Työvirtalaukaisija 110-127V 50Hz 120V 60Hz

Työvirtalaukaisija 110-127V 50Hz 120V 60Hz