BENEDIKT & JÄGER - Työvirtalaukaisija - 220-230V 50Hz 240-260V 60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 190...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 240...260 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738207128
Sähkönumero
3751264
Toimittajan tuotenumero
M4A230
Tukkuerä
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
190...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
240...260 V
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Työvirtalaukaisija 220-230V 50Hz 240-260V 60Hz
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


