BENEDIKT & JÄGER - Työvirtalaukaisija - 24V 50Hz 28V 60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 28...28 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738207104
Sähkönumero
3751262
Toimittajan tuotenumero
M4A24
Tukkuerä
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
28...28 V
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Työvirtalaukaisija 24V 50Hz 28V 60Hz


