BENEDIKT & JÄGER - Työvirtalaukaisija - 380-400V 50Hz 440-460V 60Hz

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Työvirtalaukaisija - 380-400V 50Hz 440-460V 60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 300...400 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 440...460 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738207142

Sähkönumero

3751266

Toimittajan tuotenumero

M4A400

Tukkuerä

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

300...400 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

440...460 V

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Työvirtalaukaisija 380-400V 50Hz 440-460V 60Hz

Työvirtalaukaisija 380-400V 50Hz 440-460V 60Hz

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan