BENEDIKT & JÄGER - Työvirtalaukaisija - 415-440V 50Hz 460-480V 60Hz

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Työvirtalaukaisija - 415-440V 50Hz 460-480V 60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 330...440 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 460...480 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738207159

Sähkönumero

3751267

Toimittajan tuotenumero

M4A415

Tukkuerä

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

330...440 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

460...480 V

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Työvirtalaukaisija 415-440V 50Hz 460-480V 60Hz

Työvirtalaukaisija 415-440V 50Hz 460-480V 60Hz