BENEDIKT & JÄGER - Välirengas B3 - B4-7282

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - korkea
Merkintä - muu
Merkintä ISO-symboleilla - ei ole
Aukon halkaisija - 22 mm
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738005670
Sähkönumero
2317271
Toimittajan tuotenumero
B4-7282
Tukkuerä
10
Rakennetyyppi:
korkea
Merkintä:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
ei ole
Aukon halkaisija:
22 mm
Muoto:
pyöreä
Leveys:
22 mm
Korkeus:
22 mm
Kaiverrettavissa:
ei
Sopii painonapille:
kyllä
Sopii valopainikkeelle:
kyllä
Merkinnän kieli:
muu
Sopii merkkivalolle:
kyllä
Sopii merkkilampulle:
kyllä
Sopii valintakytkimelle:
kyllä
Sienipainike:
ei
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.


