BENEDIKT & JÄGER - Valopainike B3 - BS3DLGE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Painikkeen väri - keltainen

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738747716

Sähkönumero

2316942

Toimittajan tuotenumero

BS3DLGE

Tukkuerä

10

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

litteä

Painikkeen väri:

keltainen

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

ei

Aukon leveys:

22 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tasovalopainike BS3DL GE d=22.5mm KEL mustalla-kehyksellä

Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.