Etusivu

BET - Betonin kovetuskaapeli - BET 10m/380W kylmäp.2m schuko

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 60 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 40 W/m

  • Halkaisija - 7 mm

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081115212

Sähkönumero

8111521

Toimittajan tuotenumero

BET 10/380

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

60 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

40 W/m

Halkaisija:

7 mm

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

10m 380w kylmäpää 2m schuko

PST BET -betoninlämmityskaapelit on tarkoitettu vain betonivalujen kovettamiseen/kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jälkikäteen voidaan rakennuksen runkoa kuivattaa tehokkaasti kytkemällä uudestaan jännitteiseksi, mikäli syöttökaapeleita ei leikata poikki. Betonivalun kovettaminen, kuivattaminen ja lämpimänäpito.