BET - Betonin kovetuskaapeli - BET 55m/2200W kylmäp.2m schuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 60 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 40 W/m
Halkaisija - 7 mm
Pituus - 55 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081115250
Sähkönumero
8111525
Toimittajan tuotenumero
BET 55/2200
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
60 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
40 W/m
Halkaisija:
7 mm
Pituus:
55 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
55m 2200w kylmäpää 2m schuko
PST BET -betoninlämmityskaapelit on tarkoitettu vain betonivalujen kovettamiseen/kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jälkikäteen voidaan rakennuksen runkoa kuivattaa tehokkaasti kytkemällä uudestaan jännitteiseksi, mikäli syöttökaapeleita ei leikata poikki. Betonivalun kovettaminen, kuivattaminen ja lämpimänäpito.
PST BET -betoninlämmityskaapelit on tarkoitettu vain betonivalujen kovettamiseen/kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jälkikäteen voidaan rakennuksen runkoa kuivattaa tehokkaasti kytkemällä uudestaan jännitteiseksi, mikäli syöttökaapeleita ei leikata poikki. Betonivalun kovettaminen, kuivattaminen ja lämpimänäpito.
BET -tuote
Tutustu BET-sarjaan


