BIZLINK - Autom.kaapeli ASI BUS TPE - 2X1X1,5 KELT L45587-M21-Y139

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Ulkovaipan väri - keltainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 075 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0229635

Toimittajan tuotenumero

L45587-M21-Y139

Tukkuerä

1000

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Ulkovaipan väri:

keltainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

9.8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

3.8 mm

Parikertaus:

ei

Johtimen halkaisija:

1.5 mm

Yhteinen suoja:

ei ole

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

muu

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

Paino:

64 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

75 mm

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Nimellisjännite U:

300 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

As-i kaapeli TPE eristeellä ajoneuvo-ja kemianteollisuuteen

2X1X1,5 KELTAINEN L45587-M21-Y139 As-i kaapeli TPE eristeellä ajoneuvo-ja kemianteollisuuteen

BIZLINK -tuote

Tutustu BIZLINK-sarjaan