BIZLINK - Autom.kaapeli IND.ETHER. CAT5E - 2X2X0,64 VIH L45467-J16-B35

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kategoria - 5E

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 075 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0229601

Toimittajan tuotenumero

L45467-J16-B35

Tukkuerä

2000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.34 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

vihreä

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...75 °C

Kaapelin leveys (noin):

6.3 mm

Kaapelin korkeus (noin):

6.3 mm

Nimellisimpedanssi:

100 Ohm

Parikertaus:

nelikierre

Johtimen halkaisija:

0.64 mm

AWG:

22

Yhteinen suoja:

folio + punos

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Suojavaippa:

PVC

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.3 mm

Paino:

66 kg/km

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...60 °C

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PROFINET TYPE-A kaapeli PVC-vaipalla kiinteään asennukseen. EASY STRIP -rakenne.

2X2X0,64 VIHREÄ L45467-J16-B35 PROFINET TYPE-A kaapeli PVC-vaipalla kiinteään asennukseen. EASY STRIP - rakenne.

BIZLINK -tuote

Tutustu BIZLINK-sarjaan