BIZLINK - Autom.kaapeli IND.ETHER. CAT5E - 2x2x0,75 VIH L45467-J17-B18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Kategoria - 5E
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 075 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0229606
Toimittajan tuotenumero
L45467-J17-B18
Tukkuerä
2000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.34 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
vihreä
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
6.3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6.3 mm
Nimellisimpedanssi:
100 Ohm
Parikertaus:
ei
Johtimen halkaisija:
0.75 mm
AWG:
22
Yhteinen suoja:
folio + punos
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.3 mm
Paino:
61 kg/km
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...60 °C
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Nimellisjännite U:
600 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
2x2x0,75 VIHREÄ L45467-J17-B18 PROFINET TYPE C-kaapeli energiasiirtoketjuun PUR-vaipalla, EASY STRIP-rakenne
BIZLINK -tuote
Tutustu BIZLINK-sarjaan


