Etusivu

BLACKBURN - Maadoitussauva Cu-pinnoite - 1,5M38 (1,5m x 9mm) 155010

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1500 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuparoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050260202

Sähkönumero

5026020

Toimittajan tuotenumero

155010

Tukkuerä

20

Pituus:

1500 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuparoitu

Maadoitussauva Cu-pinnoite - pituus 1,5M halkaisija 3/8" (9,5mm).Kuparilla pinnoitettu terässauva. Sauva on kierteetön ja ei ole

Maadoitussauva Cu-pinnoite - pituus 1,5M halkaisija 3/8" (9,5mm).Kuparilla pinnoitettu terässauva. Sauva on kierteetön ja ei ole