Etusivu

BLACKBURN - Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M12 (2,1m x 12,5mm) 155090

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
BLACKBURN - Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M12 (2,1m x 12,5mm) 155090

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2100 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuparoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050260233

Sähkönumero

5026023

Toimittajan tuotenumero

155090

Tukkuerä

5

Pituus:

2100 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuparoitu

Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M12 (2,1m x 12,5mm)Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M12 (2,1m x 12,5mm)

Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M12 (2,1m x 12,5mm)