BLACKBURN - Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M38 (2,1m x 9mm) 613870

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
BLACKBURN - Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M38 (2,1m x 9mm) 613870

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2100 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuparoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050260219

Sähkönumero

5026021

Toimittajan tuotenumero

613870

Tukkuerä

100

Pituus:

2100 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuparoitu

Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M38 (2,1m x 9mm)Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M38 (2,1m x 9mm)

Maadoitussauva Cu-pinnoite - 2,1M38 (2,1m x 9mm)