Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

BLACKBURN - Maadoitussauvan liitin 1/2 - C12 (12.5-12.7)mm 16-50mm2

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
BLACKBURN - Maadoitussauvan liitin 1/2 - C12 (12.5-12.7)mm 16-50mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - kytkentäliitin

  • Puristusalue pyöröjohdin - 12.5...12.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050260318

Sähkönumero

5026031

Toimittajan tuotenumero

158260

Tukkuerä

100

Rakennetyyppi:

kytkentäliitin

Puristusalue pyöröjohdin:

12.5...12.7 mm

Maadoitussauvan liitin 1/2 - C12 (12.5-12.7)mm 16-50mm2Maadoitussauvan liitin 1/2 - C12 (12.5-12.7)mm 16-50mm2

Maadoitussauvan liitin 1/2 - C12 (12.5-12.7)mm 16-50mm2