Varastointi päättyy

BOLLE - BOLLE huurtumisenestoaine+liin - B-Clean Anti-Fog Kit 30ml

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja

  • Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen

  • Uudelleenkäytettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740006228

Sähkönumero

6336038

Toimittajan tuotenumero

B200

Tukkuerä

B200

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

puhdistussarja

Soveltuu:

kasvojen / silmien suojaukseen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Huurtumisenestosuihke pumppupullossa 30 ml. Pullossa mikrokuituliinamukana omassa lokerossaan. Yhteensopiva kaikille suojalaseille,visiireille, maskeille jne.

Yhdistelmäpakkaus, jossa tehokas huurtumisenestosuihke ja kyljessä saranoidun luukun takana korkealuokkainen mikrokuituliina. Soveltuu silmiensuojaimille ja kaikenlaiselle muullekin optiikalle työhön, vapaa-aikaan ja taktisiin sovelluksiin. Tekee pinnoista myös anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian tarttumista. 
 
Kompaktin kokonien ja helposti taskussa kuljetettava pumppupullo, jota suositellaan mm. Bollé Safety ja Bollé Tactical silmiensuojainten sekä Petzl Vizir kypärävisiirien ja Vizen kokokasvosuojainten toistuvaan käsittelyyn. Ei suositella heijastumisenestopinnoitetuille linsseille. Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja ammoniakiton koostumus, joka tarjoaa vähintään 48 h huurtumiseneston. 
 
Soveltuu myös muille silmiensuojaimille, silmälaseille, kypärien visiireille, LCD näytöille, plasmanäytöille, kuvaruuduille, tableteille ja kameran linsseille jne. Tilavuus 30 ml.  
 
Suosittelemme ennen käyttöä puhdistamaan optiikan Bollé Safety B-Clean Lens Cleaner puhdistussuihkeella tai B-Clean puhdistusliinoilla. 
 
Kuljetustiedot: UN 1993, PALAVA NESTE, N.O.S. (monopropyleeniglykoli-eetteri), 3, III, (D/E). 
 
10 kpl sisältävän displaylaatikon EAN 3660740106225 
Yksittäisen tuotteen EAN 3660740006228