BOLLE - BOLLE Safety aurinkosuojalasit - Contour suojalasit Polarized
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Vaihdettavat linssit - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740000615
Sähkönumero
6336019
Toimittajan tuotenumero
CONTPOL
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
ei
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
harmaa
Erittäin kevyet ja minimalistisen muotoilun tarjoavat sankamalliset aurinkolasit suojausominaisuuksilla työkäyttöön. Polarized-teknologia eliminoi häikäisyä ja heijastuksia tehden laseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumelle ja muuhun ulkoilmatoimintaan missä on voimakkaita heijastuksia ja häikäistymisen riski. Suositeltu malli off-shorekäyttöön, petrokemian teollisuudelle, poliisille, rajavartiolaitokselle, puolustusvoimien tarpeisiin arkikäytössä ja muille vaativille ammattilaisille. Luistamaton nenäsilta. Luistamattomat Tipgrip-sangat. Anti-staattinen rakenne.
Suojaa silmiä auringon haitalliselta säteilyltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Polykarbonaattilinsseissä naarmuuntumisenestopinnoitus. Suojaa kattavasti myös sivuilta ja tarjoaa laajan näkökentän. Voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy vain 10 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen. Optiikkaluokka 1: Soveltuu pitkäkestoiseen yhtämittaiseen käyttöön.
Polarized -teknologia:
- Antaa erinomaisen suojan häikäisevää valoa ja heijastuksia vastaan
- Parantaa värien ja kontrastin havainnointikykyä
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN172
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Linssin paksuus 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
Paino: 21 g


