BOLLE - BOLLE Safety aurinkosuojalasit - Solis II suojalasit Polarized
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740003722
Sähkönumero
6336022
Toimittajan tuotenumero
SOLIPOL
Tukkuerä
10
EN166 F. 5-3.1 1 F
Työkäyttöön suunnitellut kevyet aurinkolasit Polarized-linsseillä. Ohuiden luistonestotyynyillä varustettujen sankojen ja luistamattoman nenäsillan ansiosta nämä ovat ihanteelliset lasit koko työpäivän kestävään yhtäjaksoiseen käyttöön, sekä kuulosuojainten alla käytettäväksi.
Polarized-teknologia eliminoi häikäisyä ja heijastuksia tehden laseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumelle ja muuhun ulkoilmatoimintaan missä on voimakkaita heijastuksia ja häikäistymisen riski. Suositeltu malli monipuoliseen yleiskäyttöön.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s).
Linssit huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitettu. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön. Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy 13 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen.
UVA/UVB suoja: 99,99 %.
Luistamaton nenäsilta ja luistonestotyynyt sankojen päissä.
Nylonkehyksen väri: Mattamusta
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,0 mm
Kaarevuusluokka: 8
Paino 25 g.
Linssimerkinnät: 5-3.1 1 F CE.
Kehysmerkinnät: EN166 F CE.
Sertifiointi: EN166, EN172
Toimitukseen sisältyy:
ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua
Työkäyttöön suunnitellut kevyet aurinkolasit Polarized-linsseillä. Ohuiden luistonestotyynyillä varustettujen sankojen ja luistamattoman nenäsillan ansiosta nämä ovat ihanteelliset lasit koko työpäivän kestävään yhtäjaksoiseen käyttöön, sekä kuulosuojainten alla käytettäväksi.
Polarized-teknologia eliminoi häikäisyä ja heijastuksia tehden laseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumelle ja muuhun ulkoilmatoimintaan missä on voimakkaita heijastuksia ja häikäistymisen riski. Suositeltu malli monipuoliseen yleiskäyttöön.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s).
Linssit huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitettu. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön. Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy 13 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen.
UVA/UVB suoja: 99,99 %.
Luistamaton nenäsilta ja luistonestotyynyt sankojen päissä.
Nylonkehyksen väri: Mattamusta
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,0 mm
Kaarevuusluokka: 8
Paino 25 g.
Linssimerkinnät: 5-3.1 1 F CE.
Kehysmerkinnät: EN166 F CE.
Sertifiointi: EN166, EN172
Toimitukseen sisältyy:
ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua


