BOLLE - BOLLE Safety kokokasvosuojus - Sphere kokokasvosuojus kirkas
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varustettu pääpannalla - kyllä
Leukasuojalla - ei
Taittuva - kyllä
Valokaaritestattu - kyllä
Materiaali - polykarbonaatti (PC)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740001186
Sähkönumero
6336032
Toimittajan tuotenumero
SPHERPI
Tukkuerä
5
Varustettu pääpannalla:
kyllä
Leukasuojalla:
ei
Taittuva:
kyllä
Valokaaritestattu:
kyllä
Materiaali:
polykarbonaatti (PC)
Tiiveysrengas:
ei
Vaihdettavat linssit:
kyllä
Suojaa valokaarelta, sulalta metalliroiskeelta, kuumilta kappaleilta,kemikaaleilta, suurienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 gmetallikuula 190 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Laajan 180 asteen katselukulman ja poikkeuksellisen kattavan suojaavuuden tarjoava moderni ja ergonominen kokokasvosuojus työkäyttöön. Yhteensopiva käytettäväksi suojalasien, suojamaskien ja hengitysksensuojaimen kanssa. Visiiri on helppo nostaa ja laskea. Sekä korkeus että syvyys säädettävissä parhaimman mahdollisen käyttömukavuuden saavuttamiseksi kaikissa työtilanteissa.
Suojaa valokaarelta, sulalta metalliroiskeelta, kuumilta kappaleilta, kemikaaliroiskeilta, UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykä, suurienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 190 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Kehysmerkintä: EN166 3 8 9 AT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 8 9 AT CE
Sertifiointi: EN166, EN170, O C M V, AS/NZS 1337.1 LIC25492
Lisäksi: EAC sertifioitu Euraasian vaatimuksien mukaisesti
UVA/UVB suoja: 100 %
Visiirin materiaali: Polykarbonaatti
Visiirin mitat:
Korkeus: 39,4 cm
Leveys: 20,5 cm
Paksuus: 0,18 cm
Kokonaispaino: 355 g
Toimitukseen sisältyy:
Pääpantakokonaisuus, kehys, visiiri.
Saatavilla olevat lisävarusteet ja vaihto-osat:
FASPHERPI: Sphere vaihtolinssi kirkas
WAC00026-: Kask Helmet Bag kuljetus- ja suojapussi
Suosittelemme visiirin puhdistamiseen ja huurtumiseneston parantamiseen käytettäväksi Bollé Safety B-Clean tuotteita.
Laajan 180 asteen katselukulman ja poikkeuksellisen kattavan suojaavuuden tarjoava moderni ja ergonominen kokokasvosuojus työkäyttöön. Yhteensopiva käytettäväksi suojalasien, suojamaskien ja hengitysksensuojaimen kanssa. Visiiri on helppo nostaa ja laskea. Sekä korkeus että syvyys säädettävissä parhaimman mahdollisen käyttömukavuuden saavuttamiseksi kaikissa työtilanteissa.
Suojaa valokaarelta, sulalta metalliroiskeelta, kuumilta kappaleilta, kemikaaliroiskeilta, UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykä, suurienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 190 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Kehysmerkintä: EN166 3 8 9 AT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 8 9 AT CE
Sertifiointi: EN166, EN170, O C M V, AS/NZS 1337.1 LIC25492
Lisäksi: EAC sertifioitu Euraasian vaatimuksien mukaisesti
UVA/UVB suoja: 100 %
Visiirin materiaali: Polykarbonaatti
Visiirin mitat:
Korkeus: 39,4 cm
Leveys: 20,5 cm
Paksuus: 0,18 cm
Kokonaispaino: 355 g
Toimitukseen sisältyy:
Pääpantakokonaisuus, kehys, visiiri.
Saatavilla olevat lisävarusteet ja vaihto-osat:
FASPHERPI: Sphere vaihtolinssi kirkas
WAC00026-: Kask Helmet Bag kuljetus- ja suojapussi
Suosittelemme visiirin puhdistamiseen ja huurtumiseneston parantamiseen käytettäväksi Bollé Safety B-Clean tuotteita.


