BOLLE - BOLLE Safety Suojalasit - IRI-s kirkas, HUURTUMATON

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - väritön

  • Koko - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740000264

Sähkönumero

6315927

Toimittajan tuotenumero

IRIPSI

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

väritön

Koko:

yleiskäyttöinen

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen linssi

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Rungon/kehyksen väri:

väritön

Tuuletustapa:

suora

Paino:

27 g

EN166 FT. 2C-1.2 1 FT KN

Kaikille mahdollisille eri kasvomalleille täydellisesti istuvat Platinum-pinnoitteiset suojalasit kirkkailla linsseillä työkäyttöön. Erittäin laajalti silmät suojaava rakenne.

Säädettävä B-Flex nenäsilta ”muistitoiminnolla”: Leveyttä sekä syvyyttä voidaan säätää portaattomasti ja korkeutta 3-portaisesti. Kaksoismateriaalisankojen kärkien pehmeämpi materiaali tarjoaa hyvän päässäpysyvyyden. Sangoissa ylä-alasuunnassa nivelletyt saranat, jotka mahdollistavat linssiosan kallistuskulman säätämisen pään muotojen mukaisesti.

Suojaa silmiä UV-säteiltä haittaamatta värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.

Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.

PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN170, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 10
Linssien ja kehyksen materiaali: Polykarbonaatti
Sankojen materiaali: Polukarbonaatti + TPR (Thermo Plastic Rubber)
Sankojen pituus: 116 mm
Paino: 27 g

Toimitukseen sisältyy:
CORDC: Kaulanauha säädettävä

Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
IRISRXKIT: IRI-S Optical Insert adapteri silmälasilinsseille