BOLLE - BOLLE Safety suojalasit - Ness+ smoke, HUURTUMATON
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740008550
Sähkönumero
6315953
Toimittajan tuotenumero
NESSPPSF
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
harmaa
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
87...87 %
Paino:
28 g
Erittäin laajan panoraamanäkymän tarjoavat suojalasit PLATINUM-pinnoitetuilla smoke linsseillä työkäyttöön ulkoilmaolosuhteisiin. Bi-materiaalista valmistetut tyylikkäät sangat pitävät lasit päässä hankalissakin työasennoissa. Erittäin kaareva malli, joka soveltuu myös kapeampikasvoisille käyttäjille. Luistamaton nenäsilta. Voidaan varustaa lisävarusteisella pääpannalla.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa.
Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Smoke-tummennus:
- Optimaalinen ulkoilmatyöskentelyyn
- Tarjoaa erinomaisen suojan auringon säteilyltä
- Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy 13 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa: ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Zone 1,2,20,21,22.
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 10
UVA ja UVB suoja: 99,99 %
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 28 g
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
PSPNESKB04: Ness+ Foam & Strap Kit (pehmustekehys + pääpantai)
PSPUNISS01: Universal Strap elastinen pääpanta
Tiedoksi: Ness+ voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (logomerkintä sankaan tai linssiin. Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl).


