BOLLE - BOLLE Safety suojalasit - Overlight II suojalasit kirkas
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä
Vaihdettavat linssit - ei
Sivu- ja yläsuojilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740006495
Sähkönumero
6336024
Toimittajan tuotenumero
OVLITLPSI
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
kyllä
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Säädettävä:
ei
Uuden sukupolven OTG (Over-The-Glasses, On-The-Go) suojalasit kirkkaalla linssillä yleiseen satunnaiseen työkäyttöön ja vierailijoille. Moderni design on suunniteltu silmälasien päällä käytettäviksi ja tarjoamaan kattavan suojaavuuden myös ylhäältä, alhaalta ja sivuilta. Naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoitettu linssi.
Suojaa UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä, sekä matalaergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön.
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN170, EAC
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Sangat: Polykarbonaatti
Linssi: Polykarbonaattia. Paksuus 2,4 mm
Kaarevuusluokka 2,75
Paino: 33 g
Suosittelemme näiden jakamiseen Bollé Safety BSDSP Dispenser 10 lasin telinettä, joka voidaan kiinnittää seinään vierailijoiden vastaanottotilassa tai muuhun paikkaan ennen työmaalle käyntiä.


