BOLLE - BOLLE Safety suojalasit - Silium+ kirkas, HUURTUMATON
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Vaihdettavat linssit - ei
Sivu- ja yläsuojilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740007355
Sähkönumero
6336013
Toimittajan tuotenumero
SILPPSI
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
ei
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
harmaa
Erittäin kevyet Platinum-pinnoitteiset suojalasit kirkkailla linsseillä työkäyttöön. Litteiden ja suorien sankojen ansiosta ihanteellinen malli käytettäväksi kuppimallisten kuulosuojainten alla, monipistehihnastolla varustettujen työkypärien hihnojen alla ja mm. moottoripyöräkypärien kanssa. Sankojen ohuuden ansiosta kuulosuojainten vaimennuskyky ei juurikaan heikkene ja pitkäaikainenkin yhteiskäyttö on miellyttävää.
Suojaa silmiä UV-säteiltä haittaamatta värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Huurtumisenestopinnoitetut luokka-N, ja naarmuuntumisenestopinnoitetut luokka-K linssit.
Platinum-pinnoite:
- Antaa täydellisen suojan huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Mekaanista kulutusta kestävä pinnoitus on molemmin puolin linssiä
- Puhdistuksen kestävä
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN170
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Paino: 21 g
Toimitukseen sisältyy:
UTEIFS: Mikrokuitusuojapussi


