BOLLE - BOLLE Safety suojalasit - Tracker hitsauslasit welding-5
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - vihreä
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740000424
Sähkönumero
6315949
Toimittajan tuotenumero
TRACWPCC5
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
vihreä
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
ei
Huurtumaton:
ei
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
musta
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
98...98 %
Paino:
52 g
Erittäin kattavan suojaustason tarjoavat tekniset suojalasit kaasuhitsaukseen, kovajuottoon, leikkaukseen ja muihin töihin missä käytetään vastaavia tekniikoita, ja missä riskienarviointi ei osoita tarvetta kokokasvosuojaimelle. Taso-5 suodatus. Kehys tuuletettu. Vaahtomuovinen mukavuuskehys irrotettavissa.
Laseja voidaan käyttää sankamallisina, ja varustettuna lisäksi toimitukseen kuuluvalla pääpannalla. Naarmuuntumisenehkäisypinnoitetut linssit. Optiikkaluokka 1: Soveltuu myös pitkäaikaiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Suojaa:
Sankamallisena käytettäessä: Hitsauksessa syntyvältä säteilyltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Lisäksi pääpannalla varustettuna ja vaahtomuovikehys kiinnitettynä: Kemikaalipisaroilta ja karkealta pölyltä (>4 mikronia).
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: Sankamallisena EN166 FT CE. Pääpannalla lisättynä EN166 3 4 FT CE.
Linssimerkintä: 5 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN169, DIN, EAC, ANSI CSA Z94.3
Kehys: Polykarbonaattia
Linssi: Polykarbonaattia. Paksuus 2,2 mm. Kaarevuusluokka 8.
Pääpanta: Nylon, säädettävä
Paino 52 g.
Toimitukseen sisältyy:
Lasit kiinteillä sangoilla, pääpanta, ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua
Tiedoksi: Foam-vaahtomuovikehys tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ihoa vasten, sekä erityisesti kylmissä olosuhteissa kokonaisvaltaisesti paremman käyttökokemuksen. Pehmeänä materiaalina myös tiiveys on yleensä tavanomaista kehysmateriaalia parempi. Vaahtomuovi on luonnollisesti kulutuskestoltaan muovikehystä lyhytikäisempi, joka on aiheellista huomioida esim. kovan kulutuksen käytössä, parransängen kanssa, olosuhteissa missä on paljon kuluttavaa pölyä/likaa jne. Vaahtomuovin sekä sen kiinnittämiseen käytetyn liiman ominaisuuksiin ja käyttöikään voi myös vaikuttaa käyttäjän hikoilun määrä, hien laatu jne. ja huokoisen materiaalin puhdistaminen on luonnollisesti haasteellisempaa kuin vähemmän huokoisten kehysmateriaalien. Lähtökohtaisesti vaahtomuovikehyksellisten mallien vaihtoväli työkäytössä on tiheämpi, kuin malleilla ilman vaahtomuovia, mutta kuhunkin käyttötarkoitukseen perustelluin valinta kannattaa tehdä tapauskohtaisesti.


