BOLLE - BOLLE Safety suojalasit - Tracker kirkas, HUURTUMATON
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - väritön
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740004828
Sähkönumero
6315901
Toimittajan tuotenumero
TRACPSI
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
väritön
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
musta
Tuuletustapa:
epäsuora
Paino:
52 g
Erittäin kattavan suojaustason mekaanisilta ja kemikaaliriskeiltä tarjoavat tekniset suojalasit työkäyttöön. Kirkkaat PLATINUM-pintaiset linssit. Laseja voidaan käyttää sankamallisina, ja varustettuna lisäksi toimitukseen kuuluvalla pääpannalla. Kehys tuuletettu. Vaahtomuovinen mukavuuskehys irrotettavissa.
Suojaa silmiä:
Sankamallisena käytettäessä: UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä, ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Lisäksi pääpannalla varustettuna ja vaahtomuovikehys kiinnitettynä: Kemikaalipisaroilta, karkealta pölyltä (>4 mikronia) ja keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 120 m/s).
Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa toimintatehoa, turvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin olosuhteisiin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: Sankamallisena EN166 FT CE. Pääpannalla lisättynä EN166 3 4 BT CE.
Linssimerkintä: 2C-1,2 1 BT KN CE
Sertifiointi: EN 166, EN170, EAC, ANSI CSA Z94.3
Kehys: Polykarbonaattia
Linssi: Polykarbonaattia. Paksuus 2,2 mm.
Kaarevuusluokka 8.
Pääpanta: Nylon, säädettävä
Paino 52 g.
Toimitukseen sisältyy:
Lasit kiinteillä sangoilla, pääpanta, ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua
Nämä suojalasti ovat saatavissa myös versiona Tracker RX Kit, jossa kokonaisuuteen kuuluu Optical Insert tehdasasennetuilla omien voimakkuuksien linsseillä. Tällöin voidaan saavuttaa naamiomallina käytettässäluokka B suoja lentäviltä kappaleilta silmälasikokonaisuutena.
Tiedoksi: Foam-vaahtomuovikehys tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ihoa vasten, sekä erityisesti kylmissä olosuhteissa kokonaisvaltaisesti paremman käyttökokemuksen. Pehmeänä materiaalina myös tiiveys on yleensä tavanomaista kehysmateriaalia parempi. Vaahtomuovi on luonnollisesti kulutuskestoltaan muovikehystä lyhytikäisempi, joka on aiheellista huomioida esim. kovan kulutuksen käytössä, parransängen kanssa, olosuhteissa missä on paljon kuluttavaa pölyä/likaa jne. Vaahtomuovin sekä sen kiinnittämiseen käytetyn liiman ominaisuuksiin ja käyttöikään voi myös vaikuttaa käyttäjän hikoilun määrä, hien laatu jne. ja huokoisen materiaalin puhdistaminen on luonnollisesti haasteellisempaa kuin vähemmän huokoisten kehysmateriaalien. Lähtökohtaisesti vaahtomuovikehyksellisten mallien vaihtoväli työkäytössä on tiheämpi, kuin malleilla ilman vaahtomuovia, mutta kuhunkin käyttötarkoitukseen perustelluin valinta kannattaa tehdä tapauskohtaisesti.


