BOLLE - Bolle Safety suojalasit - Tryon OTG smoke, HUURTUMATON
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740008420
Sähkönumero
6315938
Toimittajan tuotenumero
TRYOTGPSF
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
kyllä
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
musta
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
87...87 %
Paino:
40 g
Optiikaltaan korkealuokkaiset OTG (Over-The-Glasses, On-The-Go) suojalasit smoke linssillä työkäyttöön ja vierailijoille ulkoilmaolosuhteisiin. Moderni design on suunniteltu silmälasien päällä käytettäviksi ja tarjoamaan kattavan suojaavuuden myös ylhäältä, alhaalta ja sivuilta. Ylhäällä pehmeä TPR-kehys parantaa käyttömukavuutta. Etäisyydeltään säädettävät kaksoismateriaalisangat tekevät laseista istuvat kaiken kokoisiin päihin ja ne myös pysyvät päässä kaikenlaisissa työasennoissa. Sangoissa FLEX-rakenne, jonka ansiosta ne aukeavat peräti 160-astetta. PLATINUM-pinnoitettu täysin huurtumaton ja naarmuuntumista ehkäisevä linssi.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, sekä matalaergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Smoke-tummennus:
- Optimaalinen ulkoilmakäyttöön
- Tarjoaa erinomaisen suojan auringon säteilyltä
- Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi emme suosittele liikenteessä ajamiseen
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa toimintatehoa, turvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin olosuhteisiin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Sangat: Polykarbonaatti + TPR (Thermo Plastic Rubber)
Linssi: Polykarbonaattia. Paksuus 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 4
Paino: 40 g
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
PSPUNISS01 Universal Strap elastinen pääpanta


