BOLLE - Suojalasit - STKS 420 crystal kirkas

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740024536

Sähkönumero

6336074

Toimittajan tuotenumero

STK42N11E

Tukkuerä

10

EN16321 1-M,UL1.2 CT 1 KN Työkäyttöön suunnitellut suojalasit yhdistävät modernin muotoilun, keveyden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn. Näyttävä ja särmikäs kehys istuu miellyttävästi ja takaa kirkkaan näkyvyyden kaikissa työtilanteissa. Kirkkaat PLATINUM-pinnoitetut polykarbonaattilinssit ehkäisevät tehokkaasti huurtumista ja naarmuuntumista, ylittäen selvästi luokkien K ja N vaatimukset.

Optiikkaluokan 1 linssit takaavat erinomaisen näkyvyyden pitkäkestoiseen käyttöön, ja vastuullisista materiaaleista tehty rakenne kestää kovankin työkuormituksen. Suojalasit antavat luotettavan suojan UV-säteiltä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) että ylhäältä tulevilta uhkilta, myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Soveltuu erityisesti sisäkäyttöön.

PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen huurtumissuoja takaa kirkkaan näkökyvyn kaikissa työolosuhteissa
- Erittäin kulutuskestävä pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja pidentää linssien käyttöikää
- Helppo puhdistaa vedellä ja saippualla tai Bollé Safety B-Clean -tuotteilla
- Kestävä pinnoite molemmin puolin linssejä – suojaa pysyvästi huurtumiselta ja naarmuuntumiselta
- Lisää työtehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta päivän jokaisessa vaiheessa
- Ihanteellinen valinta monipuoliseen käyttöön sekä kuumiin, kosteisiin ja fyysisesti vaativiin työolosuhteisiin

Tekniset tiedot:
Linssimerkintä: UL1.2 CT 1 KN CE
Kehysmerkintä: EN16321 UL1.2 CT 1-M CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3

UVA/UVB suoja UV400: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy (VLT): 92 %
Linssien materiaali: Polykarbonaatti
Kehyksen väri: Hyvin kevyesti sävytetty harmaasävy kiiltävä, lähes väritön (Crystal Grey)
Kehyksen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti
Paino: 28 g

STKS 420 suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 32 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.
CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,404 kg, joka on 17,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.

Toimitetaan tyylikkäässä pahvisessa pin-pack pakkauksessa. Toimitukseen sisältyy mikrokuituinen suojapussi suljettavalla suuaukolla.